Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
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
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Puntas elásticas para altas cargas, en concreto bajo fuerzas de flexión
- Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Las cuchillas se han sometido a un endurecimiento inductivo adicional
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Superficies de agarre dentadas
- Articulación integrada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!